Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CalDigit TS4 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CalDigit TS4 Grau
CalDigit TS4 Grau
CalDigit TS4 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98083446
Hersteller:
     CalDigit
Herst.-Nr.:
     TS4-EU-AMZ
EAN/GTIN:
     4711233240762
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
thunderbolt kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
141 mm
Gewicht
640 g
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
100000 Mbit/s
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom, Thunderbolt
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
3
USB-Stromversorgung bis zu
98 W
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
3
Line-in
Ja
Line-out
Ja
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Hub-Schnittstellen
3.5mm, DisplayPort, Lightning, RJ-45, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 432,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,84*
€ 601,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,97*
€ 596,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,75*
€ 576,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,72*
€ 561,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,32*
€ 514,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.