Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 55UQ80009LB 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 55UQ80009LB 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UQ80009LB 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UQ80009LB 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UQ80009LB 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UQ80009LB 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UQ80009LB 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UQ80009LB 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UQ80009LB 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UQ80009LB 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98154594
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     55UQ80009LB.AEUD
EAN/GTIN:
     8806091635419
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Beeindruckendes 4K-Erlebnis
Erleben Sie ein völlig neuartiges TV-Erlebnis mit den LG UHD TVs. Genießen Sie leuchtende Farben und atemberaubende Details in Real 4K.

Wir stellen vor: Die perfekte Symbiose mit Ihrem Wohnraum
LG UHD TVs sind jetzt mit einem noch schlankeren Design entworfen und passen mit dem minimalen Rahmen perfekt zu Ihrem Interieur.

α5 Gen5 4K AI-Prozessor
Für ein ganz neues Fernseherlebnis

Der α5 Gen 5 4K AI-Prozessor optimiert den LG UHD TV, um Ihnen ein beeindruckendes Betrachtungserlebnis zu bieten.

4K upscaling völlig neu definiert
Sehen Sie sich Inhalte, die nicht in 4K vorliegen, auf einem großen UHD-Bildschirm in 4K Qualität an und genießen Sie zu jedem Zeitpunkt Klarheit und Präzision.

AI-Brightness Control
AI Brightness Control sorgt für die perfekte Helligkeit in jeder Umgebung und passt die Bildschirmhelligkeit zudem an die Umgebungsbeleuchtung an.

ThinQ AI
Intelligenter, als Sie denken

Von der Sprachsteuerung bis hin zu personalisierten Inhalten: ThinQ AI macht den LG UHD TV zu einem smarten Erlebnis.

Intelligenter, als Sie denken
Übernehmen Sie die Kontrolle. Die intelligente Sprachsteuerung über Google Assistant, Amazon Alexa, Apple AirPlay etc. macht die Steuerung Ihres LG UHD TV einfacher und schneller als je zuvor.

Mein Profil
Genießen Sie den Komfort, sich in Ihr eigenes Konto einzuloggen und die Ihnen exklusiv empfohlenen Inhalte anzusehen.

Kinofeeling für zu Hause
Betrachten Sie Inhalte in 4K und erleben Sie authentisches Kinofeeling.

HDR10 Pro
HDR10 Pro passt die Helligkeit an, sodass Farben und Klarheit in jedem Bild verbessert werden. Lassen Sie sich davon begeistern, wie realistisch Ihre Inhalte aussehen.

FILMMAKER MODE™
Genießen Sie Ihre Lieblingsfilme so, wie sie gefilmt wurden, und freuen Sie sich über die Authentizität, die der Perspektive des Regisseurs entspricht.

Zugriff auf Ihre Favoriten
Stellen Sie eine Verbindung zu Ihren abonnierten Streamingdiensten her, um bei allen Sendungen auf dem Laufenden zu bleiben.

Rüsten Sie sich für ein episches Spielvergnügen
Genießen Sie dank Cloud Game, Game Dashboard und Game Optimizer sowie HGiG ein großartiges Spielerlebnis

Cloud Gaming
Greifen Sie dank der Cloud-Gaming-Kompatibilität über Google STADIA und GEFORCE NOW noch einfacher und schneller auf Ihre Lieblingsspiele zu.

Game Dashboard und Game Optimizer
Sie finden alle Einstellungen, die Sie für ein optimales Spieleerlebnis benötigen, an einem Ort. Über das Game Dashboard können Sie die Einstellungen des aktuellen Spielgenres schnell ändern.

HGiG
LG arbeitet mit einigen der größten Namen der Spielebranche zusammen, um Ihnen die neuesten HDR-Spiele mit perfekter Immersion zu bieten.

Grüner ist besser
Die Verpackung des LG UHD TV wurde mit einem einfarbigen Druck und einem recyclingfähigen Karton neu gestaltet.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Soundmodus
AI Sound
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, S/PDIF
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
LG Magic Remote MR22GA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
HDMI-Version
2.0
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
22
Zeitverschiebung
Ja
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Smart-Modi
Filmemacher, Spiel
App-Verteilungsplattform
LG Apps
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
81 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
109 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1235 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
231 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
776 mm
Gewicht (mit Ständer)
14200 g
Breite (ohne Standfuß)
1235 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
57 mm
Höhe (ohne Standfuß)
715 mm
Gewicht (ohne Ständer)
14000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1360 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
810 mm
Paketgewicht
19000 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Management-Funktionen
Steuerung
Kabellos
Sprachsteuerung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Programmierphase
8 Tag(e)
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
35
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Rahmenloses Design
Ja
Ständertyp
Beinständer
Standfarbe
Schwarz
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Dashboard, Game Optimizer
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Video Hochskalierung
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Wiederholfrequenz
60 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt
50 Hz, 60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
139 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,02*
€ 581,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,47*
€ 575,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,49*
€ 562,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,77*
€ 553,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,93*
€ 508,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.