Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 55UQ75009LF 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 55UQ75009LF 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UQ75009LF 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UQ75009LF 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UQ75009LF 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UQ75009LF 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UQ75009LF 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UQ75009LF 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UQ75009LF 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UQ75009LF 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98154613
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     55UQ75009LF.AEUD
EAN/GTIN:
     8806091646569
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Beeindruckendes 4K-Erlebnis
Erleben Sie ein völlig neuartiges TV-Erlebnis mit den LG UHD TVs. Genießen Sie leuchtende Farben und atemberaubende Details in Real 4K.

LG UHD TVs setzen neue Maßstäbe
Erleben Sie Ihre Lieblingsinhalte aus nächster Nähe auf einem großformatigen 4K UHD TV.

Wir stellen vor: Die perfekte Symbiose mit Ihrem Wohnraum
LG UHD TVs sind jetzt mit einem noch schlankeren Design entworfen und passen mit dem minimalen Rahmen perfekt zu Ihrem Interieur.

Für ein ganz neues Fernseherlebnis
Der α5 Gen 5 4K AI-Prozessor optimiert den LG UHD TV, um Ihnen ein beeindruckendes Betrachtungserlebnis zu bieten.

4K upscaling völlig neu definiert
Sehen Sie sich Inhalte, die nicht in 4K vorliegen, auf einem großen UHD-Bildschirm in 4K Qualität an und genießen Sie zu jedem Zeitpunkt Klarheit und Präzision.

Intelligenter, als Sie denken
Von der Sprachsteuerung bis hin zu personalisierten Inhalten: ThinQ AI macht den LG UHD TV zu einem smarten Erlebnis.

Intelligenter, als Sie denken
Übernehmen Sie die Kontrolle. Die intelligente Sprachsteuerung über Google Assistant, Apple AirPlay etc. macht die Steuerung Ihres LG UHD TV einfacher und schneller als je zuvor.

Mein Profil
Genießen Sie den Komfort, sich in Ihr eigenes Konto einzuloggen und die Ihnen exklusiv empfohlenen Inhalte anzusehen.

Kinofeeling für zu Hause
Betrachten Sie Inhalte in 4K und erleben Sie authentisches Kinofeeling.

HDR10 Pro
HDR10 Pro passt die Helligkeit an, sodass Farben und Klarheit in jedem Bild verbessert werden. Lassen Sie sich davon begeistern, wie realistisch Ihre Inhalte aussehen.

Rüsten Sie sich für ein episches Spielvergnügen
Genießen Sie dank Cloud Game, Game Dashboard und Game Optimizer sowie HGiG ein großartiges Spielerlebnis.

Game Dashboard und Game Optimizer
Sie finden alle Einstellungen, die Sie für ein optimales Spieleerlebnis benötigen, an einem Ort. Über das Game Dashboard können Sie die Einstellungen des aktuellen Spielgenres schnell ändern.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, Dolby Digital
Soundmodus
AI Sound
Adaptiver Klang
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, S/PDIF
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
SimpLink
Stromeingang
Ja
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
22
Zeitverschiebung
Ja
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Smart-Modi
Filmemacher, Spiel
Video-Apps
Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, NOW TV, Netflix, RaiPlay, YouTube
Sport-Apps
Sports Alerts
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
81 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
120 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1244 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
78.3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
235 mm
Gewicht (mit Ständer)
14400 g
Breite (ohne Standfuß)
1244 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
87 mm
Höhe (ohne Standfuß)
726 mm
Gewicht (ohne Ständer)
14300 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1360 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
835 mm
Paketgewicht
19400 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Miracast
Ja
Browsing
Ja
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Programmierphase
8 Tag(e)
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
35
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro)
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Teletextstandards
EPG
Unterstützte Videoformate
HEVC, VP9
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Dashboard, Game Optimizer
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Video Hochskalierung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Wiederholfrequenz
50 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
139 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,62*
€ 582,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,10*
€ 577,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,68*
€ 561,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,07*
€ 549,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,80*
€ 505,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.