Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 42320 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 42320 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Grau
Lindy 42320 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Grau
Lindy 42320 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Grau
Lindy 42320 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Grau
Lindy 42320 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Grau
Artikel-Nr.:
     2753I-7670772
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42320
EAN/GTIN:
     4002888423205
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
183 mm
Verpackungstiefe
138 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Paketgewicht
310 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
26.8 mm
Gewicht
210 g
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Energie
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Automatische Schaltung
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.3
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, DisplayPort, USB A
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Anzahl der DisplayPort-Anschlüsse der Konsole
1
Audio-Anschlüsse
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA
Weitere Suchbegriffe: lindy 2-port kvm, kvm, lindy kvm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 140,68*
€ 176,43*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 140,67*
€ 176,44*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 141,34*
€ 176,46*
pro Stück
Frei Haus
ab € 151,50*
€ 197,32*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 269,87*
€ 302,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,43*
€ 209,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,57*
€ 195,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,73*
€ 186,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,19*
€ 181,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.