Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair 10LAF9901 Smart Lighting Set für intelligente Beleuchtung WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair 10LAF9901 Smart Lighting Set für intelligente Beleuchtung WLAN
Corsair 10LAF9901 Smart Lighting Set für intelligente Beleuchtung WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98243771
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     10LAF9901
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Gewicht und Abmessungen
Lichtstreifenlänge
2000 mm
Lichtstreifenbreite
12 mm
Merkmale
Typ
Set für intelligente Beleuchtung
Schnittstelle
WLAN
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Multi
Farbtemperatur (min.)
3500 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
2000 lm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
TKIP, WPA-AES, WPA2
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.