Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Max Hauri AG 166221 Stromkabel Schwarz 2 m T26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98260734
Hersteller:
     MAX HAURI
Herst.-Nr.:
     166221
EAN/GTIN:
     7618403063848
Suchbegriffe:
Schnurdimmer
schnurdimmer
Câble TDLF H03VVH2-F2x0.75 2m schwarz / mit universal Schnurdimmer / Seite 1: Eurostecker Typ26 2.5A / Seite 2: 25mm abgemantelt mit 6mm Aderendhülsen

Das TDLF-Netzkabel mit Universal-Schnurdimmer eignet sich für zweipolige Tisch- und Stehlampen mit dimmbaren Filament-LED, LED-Lampen, Glüh- und HV-Halogenlampen. Die Dimmfunktion wird über den Drucktaster bedient, wobei durch kurzes Drücken auf den Taster EIN/AUS geschaltet und durch langes Betätigen die Helligkeit verändert wird. Eine Seite des Netzkabels ist mit einem Eurostecker Typ26 (max. 250V, 2.5A) ausgestattet, die zweite Seite ist zum Anschluss vorbereitet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
T26
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Kabeltyp
H03VVH2-F
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.