| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-98262413 Herst.-Nr.: PAC003BTPK EAN/GTIN: 745883841547 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85183000 | Lieferanteneigenschaften | Ladezeit | 120 min | Lieferumfang | Ladegerät | Ja | ![](/p.gif) | Schnellstartübersicht | Ja | ![](/p.gif) | Mitgelieferte Kabel | Mikro-USB | ![](/p.gif) | Zubehör im Set enthalten | 5 Größen Silikon-Ohrstöpsel | ![](/p.gif) | Material Ohrstöpsel | Silikon | Kopfhörer | Intraural Ohrhörer Typ | Ohrhörer | ![](/p.gif) | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 85 dB | ![](/p.gif) | Treibereinheit | 6 mm | ![](/p.gif) | Treibertyp | Dynamisch | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | ![](/p.gif) | Tragestil | im Ohr | ![](/p.gif) | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Pink | ![](/p.gif) | Operationsschlüssel | Anruf annehmen/beenden, Abspielen/Pause, Lautstärke +, Lautsärke - | ![](/p.gif) | Lautstärkeregler | Berührung | ![](/p.gif) | Typ Steuereinheit | On-ear control unit | ![](/p.gif) | Steuerung | Berührung | ![](/p.gif) | Konzipiert für Kinder | Ja | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Schweißresistent, Wasserfest | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX5 | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | This product is compatible with all the latest Bluetooth-enabled smartphones, tablets, and more. | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | ![](/p.gif) | USB-Anschlusstyp | Mikro-USB | ![](/p.gif) | Bluetooth | Ja | ![](/p.gif) | Bluetooth-Version | 5.0 | ![](/p.gif) | Mikrofon-Eingang | Ja | Akku/Batterie | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 5, 24 h | ![](/p.gif) | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse) | 24 h | ![](/p.gif) | Gesprächszeit (mit Ladegehäuse) | 24 h | ![](/p.gif) | Schnellladung | Ja | ![](/p.gif) | Schnellladungszeit | 120 min | ![](/p.gif) | Aufladequelle | USB | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Eingebaut |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kinder-Kopfhörer, Kinderkopfhörer, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth kopfhörer im ohr, bluetooth headset, bluetooth headset im ohr |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |