Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMLM 04115 Elektrischer Umwandler 4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMLM 04115 Elektrischer Umwandler 4 W
Traco Power TMLM 04115 Elektrischer Umwandler 4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98274916
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMLM 04115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
4 W
DC input Spannung
120-370 V
Ausgangsstrom
267 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
17.1 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
26 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.