Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 013710 Teppichmesser Rasierklingenmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 013710 Teppichmesser Rasierklingenmesser
kwb 013710 Teppichmesser Rasierklingenmesser
kwb 013710 Teppichmesser Rasierklingenmesser
kwb 013710 Teppichmesser Rasierklingenmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98276364
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     013710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
TRAPEZKLINGEN-TEPPICHMESSER mit 1 Stück 60 x 19 mm Trapezklingen, Einsatz für Trapez- und Hakenklingen, Klingenschieber mit 9-facher Feststellfunktion für sicheres Arbeiten, ergonomisch geformtes Zink-Druckgussgehäuse, 155 mm Länge.
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Rasierklingenmesser
Einziehbare Klinge
Ja
Wechselklingen
Ja
Materiallgriff
Zink
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
155 mm
Klingenlänge
60 mm
Klingenbreite
19 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.