Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMM 40112 Elektrischer Umwandler 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMM 40112 Elektrischer Umwandler 40 W
Traco Power TMM 40112 Elektrischer Umwandler 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98278326
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMM 40112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
40 W
DC input Spannung
120-370 V
Ausgangsstrom
3330 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.8 mm
Tiefe
34.1 mm
Höhe
112 mm
Gewicht
320 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.