| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-98282654 Herst.-Nr.: 32723515 EAN/GTIN: 4011334391456 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Jalousie-Schlüsselschalter mit Aufdruck AP, getrennte Eingangsklemmen, IP55, mit Schloss, ungleiche Schließungen. Für z.B. Garagentore, mit 2 Schlüsseln, Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar, mit Aufdruck für AUF/STOPP/AB, mit Schraubklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 250 V | ![](/p.gif) | Nennstrom | 10 A | Merkmale | Typ | Schlüsselschalter | ![](/p.gif) | Anzahl der Pole | 1P | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Thermoplast | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP55 | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Schlagfest |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |