Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose Q.1/Q.3 anthrazit, samt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose Q.1/Q.3 anthrazit, samt
Berker Zentralstück für Lautsprecher-Steckdose Q.1/Q.3 anthrazit, samt
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98284005
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11966086
EAN/GTIN:
     4011334380023
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Lautsprecher-Steckdose
Lautsprecheranschlußdose
Lautsprechersteckdose
Zentralstück für Lautsprecher-Steckdosen und Kleinsteckverbindereinsatz, 1 Öffnung ausbrechbar, 1- und 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Duroplast, Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
Q.1/Q.3
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Höhe
59 mm
Dicke
20 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.