| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-98284013 Herst.-Nr.: 32723512 EAN/GTIN: 4011334391463 |
| |
|
| | |
| Jalousie-Schlüsselschalter mit Aufdruck AP, getrennte Eingangsklemmen, IP55, mit Schloss, ungleiche Schließungen. Für z.B. Garagentore, mit 2 Schlüsseln, Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar, mit Aufdruck für AUF/STOPP/AB, mit Schraubklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 240 V | | Nennstrom | 10 A | Merkmale | Typ | Schlüsselschalter | | Anzahl der Pole | 1P | | Gehäusematerial | Thermoplast | | Produktfarbe | Weiß | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP55 | | Schutzfunktion | Schlagfest |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |