Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
TRIO Pronto Tischleuchte E27 Aluminium
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE2-98295210
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
5027011-47
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer Bar
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Ausgestattet mit einem praktischen Knopf, können Sie die Schreibtischleuchte PRONTO im Handumdrehen ein- und ausschalten. Durch den trichterförmigen Strahlerkopf wird eine helle und freundliche Atmosphäre im Raum geschaffen. Die maximale Höhe von 30cm ist durch den Flexarm einstellbar. Die Leuchte aus Metall und Kunststoff ist stahlfarbig gestaltet – zur individuellen Beleuchtung flexibel verstellbar. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Durchmesser
130 mm
Gewicht
960 g
Design
Produktfarbe
Aluminium
Material
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Kinderzimmer, Büro, Studie
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
1080 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
18 W
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Flexibler Arm
Ja
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischlampe
,
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
trio schreibtischleuchten e27
,
dimmer bar
,
arbeitsplatzlampe e27
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,89*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Flexo Tischleuchte E14 Aluminium
TRIO Leuchten
5028010-47
ab € 9,20*
Ähnlich
TRIO Flexo Tischleuchte E14 Mehrfarbig
TRIO Leuchten
5028010-17
ab € 9,80*
Ähnlich
TRIO Flexo Tischleuchte E14 Schwarz
TRIO Leuchten
5028010-02
ab € 9,79*
Ähnlich
TRIO Flexo Tischleuchte E14 Weiß
TRIO Leuchten
5028010-01
ab € 9,20*
Ähnlich
Gelenkleuchte/Klemmlampe TAJO, E27, Höhe max. 90cm verstellbar, weiß
TRIO Leuchten
5029010-01
ab € 15,93*
Ähnlich
Gelenkleuchte/Klemmlampe, E27, Höhe max. 90cm verstellbar, aluminiumfarben
TRIO Leuchten
5029010-47
ab € 15,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen