Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Fitu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Fitu
SLV Fitu
SLV Fitu
SLV Fitu
SLV Fitu
SLV Fitu
SLV Fitu
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98307098
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Die FITU Pendelleuchte mit offenem Kabelende lässt sich in beliebigen Farbvarianten mit unseren FITU Deckenrosetten kombinieren. Durch den verbauten E27 Sockel ist die Leuchte für LED- und Energiesparleuchtmittel geeignet. Die Pendellänge beträgt 500 cm und kann bei der Montage entsprechend eingekürzt werden. Fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
91 mm
Durchmesser
44 mm
Gewicht
340 g
Ergonomie
Kabellänge
0.5 m
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Gold
Plafond Farbe
Gold
Gehäusematerial
Aluminium
Plafond-Material
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Technische Details
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
30 °C
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
60 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.