Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 720211-B21-BO InfiniBand/fibre optic cable 15 m QSFP Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 720211-B21-BO InfiniBand/fibre optic cable 15 m QSFP Orange
BlueOptics 720211-B21-BO InfiniBand/fibre optic cable 15 m QSFP Orange
BlueOptics 720211-B21-BO InfiniBand/fibre optic cable 15 m QSFP Orange
BlueOptics 720211-B21-BO InfiniBand/fibre optic cable 15 m QSFP Orange
BlueOptics 720211-B21-BO InfiniBand/fibre optic cable 15 m QSFP Orange
BlueOptics 720211-B21-BO InfiniBand/fibre optic cable 15 m QSFP Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98315581
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     720211-B21-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
InfiniBand Kupferkabel
HPE 720211-B21 kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) als 40 Gigabit Variante, mit QSFP auf QSFP Verbindung, für den Anschluss von Hardware in Racks und über benachbarte Racks hinweg. BlueOptics HPE 720211-B21 kompatible QSFP Aktives Optisches Kabel sind geeignet für 40G Ethernet und InfiniBand (SDR, DDR, QDR, FDR10) Anwendungen. Kaufen Sie noch heute 720211-B21 kompatible QSFP Aktives Optisches Kabel der Marke BlueOptics von CBO, da diese Kabel die Anforderungen des original Herstellers, HPE, hinsichtlich technischer Beschaffenheit und funktionsgenauer Arbeitsweise, erreichen oder sogar übertreffen. Produkteigenschaften: - Typ: Aktives Optisches Kabel (AOC) - Datenrate: 40GBASE-SR4 - Länge: 15 Meter - Anschluss: QSFP zu QSFP - Medium: Glasfaser - Garantie: 5 Jahre BlueOptics QSFP Aktives Optisches Kabel kompatibel zum HPE 720211-B21 Kabel, nutzen ausschließlich hochwertige Bauteile von Markenherstellern (wie zum Beispiel: Avago und Maxim Integrated), um die Langlebigkeit, Genauigkeit und uneingeschränkte Funktionalität des 720211-B21 kompatiblen QSFP Aktives Optisches Kabels zu gewährleisten. Neben automatisierten Testfahren, wobei unter anderem die mechanische Belastbarkeit jedes einzelnen HPE 720211-B21 kompatiblen BlueOptics QSFP Aktives Optisches Kabels kontrolliert wird, wird bei der Fertigung zudem auf die Einhaltung des jeweiligen MSA (Multi Source Agreement) Standards und auf die Widerstandsfähigkeit des Materials geachtet. Alle HPE kompatiblen BlueOptics QSFP Aktives Optisches Kabel erfüllen zudem höchste industrielle Standards, wie CE und RoHS, sowie die Vorgaben des TÜVs Rheinland, der UL und der FCC. BlueOptics Garantie: BlueOptics 720211-B21 QSFP Aktives Optisches Kabel sind zu 100% HPE kompatibel. Jedes BlueOptics HPE 720211-B21 kompatible QSFP Aktives Optisches Kabel wird vor dem Versand in Herstellerhardware getestet, um dessen Funktionalität und Kompatibilität garantieren zu können und um das Erreichen höchster industrieller Qualitätsstandards sicherzustellen. BlueOptics Gewährleistung: BlueOptics HPE 720211-B21 kompatible QSFP Aktives Optisches Kabel haben eine 5 Jahre lange Austauschgarantie - Ohne Diskussion!
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
QSFP
Anschluss 2
QSFP
Produktfarbe
Orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,30*
€ 240,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,12*
€ 232,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,15*
€ 225,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,07*
€ 220,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,32*
€ 200,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.