| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-98315798 Herst.-Nr.: 10-1957-02-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE | Merkmale | Produktfarbe | Silber | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Metall | ![](/p.gif) | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1000000 h | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 30 g | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | ![](/p.gif) | Maximale Datenübertragungsrate | 155 Mbit/s | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SFP | ![](/p.gif) | Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt | Ja | ![](/p.gif) | Optischer Kabelverbinder | LC | ![](/p.gif) | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 2000 m | ![](/p.gif) | Wellenlänge | 1310 nm | ![](/p.gif) | Ethernet/LAN | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |