Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABL SURSUM 3W2263P Ladegerät für Fahrzeugbatterie Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABL SURSUM 3W2263P Ladegerät für Fahrzeugbatterie Schwarz
ABL SURSUM 3W2263P Ladegerät für Fahrzeugbatterie Schwarz
ABL SURSUM 3W2263P Ladegerät für Fahrzeugbatterie Schwarz
ABL SURSUM 3W2263P Ladegerät für Fahrzeugbatterie Schwarz
ABL SURSUM 3W2263P Ladegerät für Fahrzeugbatterie Schwarz
ABL SURSUM 3W2263P Ladegerät für Fahrzeugbatterie Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98323858
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     3W2263P
EAN/GTIN:
     4011721180991
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Die eichrechtskonforme Wallbox eMH3 hat zwei interne Typ-2-Ladesteckdosen. Da sie zwei Fahrzeuge gleichzeitig laden kann, ist sie in Verbindung mit dem intelligenten Dashboard Pro von reev die perfekte Lösung für Unternehmen und Mehrfamilienhäuser. In Gruppeninstallationen übernimmt die Controller-Wallbox alle notwendigen Kommunikationsfunktionen zum reev Backend. Das für 24 Monate Laufzeit bereitgestellte Dashboard Pro ermöglicht einen zukunftssicheren Betrieb, regelmäßige Software-Updates, einfaches Monitoring sowie automatisierte monatliche Abrechnung. Durch die serienmäßige Ausstattung mit FI Typ A und DC-Fehlerstromerkennung ist die Wallbox inklusive Backend für Installateur*innen immer anschlussfertig vorinstalliert und sofort betriebsbereit. Die Wallbox eMH3 mit dem Dashboard Pro ist „Made in Germany“ und bietet den höchsten Sicherheitsstandard.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
394 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
492 mm
Verpackungsbreite
487 mm
Verpackungstiefe
381 mm
Verpackungshöhe
586 mm
Merkmale
Stecker
Typ A
Ausgangsleistung
22 kW
Ausgangsstrom
32 A
AC Eingangsspannung
230 - 400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kabeleingan Ort
Boden
LED-Anzeigen
Ja
IK-Kodex
IK08
Authentisierung Methode
RFID
Überspannungskategorie
CAT III
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.580,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.776,82*
€ 3.304,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.743,40*
€ 3.264,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.643,66*
€ 3.145,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.594,03*
€ 3.086,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.580,98*
€ 3.071,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.