Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SFA611130R1106 Druckknopf Panel Schwarz, Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SFA611130R1106 Druckknopf Panel Schwarz, Grün, Rot
ABB 1SFA611130R1106 Druckknopf Panel Schwarz, Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98332902
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611130R1106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
betätigungselement
Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Modular. Eine vielseitige Auswahl an Betätigern, Antrieben, Kontaktblöcken, LED-Leuchtmittel und Zubehör mit hoher Flexibilität. Hohe elektrische Leistung der Schaltkontakte: AC-15, 6A bei 230 V. Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrast-Funktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
25 g
Paketgewicht
28 g
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
6 A
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot
Material
Kunststoff
Technische Details
Anzahl der Knöpfe
1 Tasten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA611610R1001
ab € 1,97*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1100
ab € 0,72*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1010 MCB-01
ab € 1,97*
Zubehör
ABB
1SFA611601R1100 MCBH5-00
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.