Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYCY Signalkabel 300 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE2-98336309
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034302/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
300 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
3.9 mm
Kupferindex
12 kg/km
Kabelgewicht
20 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
23.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
58.5 mm
Testspannung
1200 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
0.14 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,781*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 0,42927* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,791*
€ 159,21129
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,461*
€ 158,81859
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,642*
€ 157,84398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,652*
€ 156,66588
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 128,781*
€ 153,24939
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.