Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB M12-C105 M12-12 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB M12-C105 M12-12 Schwarz
ABB M12-C105 M12-12 Schwarz
ABB M12-C105 M12-12 Schwarz
ABB M12-C105 M12-12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98336738
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA020056R7300
EAN/GTIN:
     7350024482782
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Sensorkabel
Sensorleitung
abb sensorkabel
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
M12-12
Anschluss 2
M12-12
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
10 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
500 g
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2TLA022315R0200
ab € 74,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.