| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-98383522 Herst.-Nr.: ET0006A EAN/GTIN: 4052792035438 |
| |
|
| | |
| Mit der Mechanischen IP44 Zeitschaltuhr von LogiLink können Sie kinderleicht aussuchen, wann Ihre Geräte ein- und ausgehen. Um eine genaue Zeitplanung zu gewährleisten sind Sie in der Lage die Zeitschaltuhr 30 Minuten genau einzustellen. Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | | Max. Leistung | 3600 W | | Stromstärke (maximal) | 16 A | Merkmale | Timer-Typ | Täglicher Timer | | Produktfarbe | Weiß | | Display-Typ | Analog | | Steuerung | Drehregler | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 65 mm | | Tiefe | 90 mm | | Höhe | 130 mm | | Gewicht | 162 g | | Paketgewicht | 380 g | | Verpackungstiefe | 85 mm | | Verpackungsbreite | 220 mm | | Verpackungshöhe | 195 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |