Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Dekoring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Dekoring
SLV Dekoring
SLV Dekoring
SLV Dekoring
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98462585
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     151041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dekorring
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Montagering
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Markenkompatibilität
Slowenisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
57 mm
Gewicht
20 g
Höhe
14 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.