Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 41BDL7219L Direct view LED (DVLED) Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 41BDL7219L Direct view LED (DVLED) Drinnen
Philips 41BDL7219L Direct view LED (DVLED) Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98529245
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     41BDL7219L/00
EAN/GTIN:
     8712581772710
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
6250 g
Modulbreite
249.9 mm
Modulhöhe
249.9 mm
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Verpackungsbreite
1270 mm
Verpackungstiefe
224 mm
Verpackungshöhe
421 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
41.67 W
Stromverbrauch (max.)
125 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ausrichtung
Landschaft
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Plattenmaterial
Aluminium
Zweck
Kommerziell
Bildschirm
Bildschirmtechnologie
Direct view LED (DVLED)
Helligkeit
900 cd/m²
Bildschirmdiagonale
40.6 "
Display-Auflösung
512 x 128 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Seitenverhältnis
4:1
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
9500 K
Kontrastverhältnis
3500:1
Display-Bildwiederholrate unterstützt
50 Hz, 60 Hz
Bildwinkel, horizontal
160 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Gleichmäßigkeit der Helligkeit
0 - 97 %
Farbtiefe
14 Bit
Lebensdauer des Panels
100000 h
Display area
0.25 m²
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.170,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.275,14*
€ 1.517,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.268,29*
€ 1.509,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.231,04*
€ 1.464,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.202,73*
€ 1.431,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.170,20*
€ 1.392,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.