Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV AINOS SQUARE Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV AINOS SQUARE Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV AINOS SQUARE Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV AINOS SQUARE Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV AINOS SQUARE Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV AINOS SQUARE Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED
SLV AINOS SQUARE Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98760218
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003449
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
17 kWh
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
1920 g
Design
Typ
Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1300 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
76.47 lm/W
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
229971
ab € 80,44*
Ähnlich
SLV
229961
ab € 61,82*
Ähnlich
SLV
1003450
ab € 71,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.