Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer KT.0040G.002 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer KT.0040G.002 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer KT.0040G.002 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer KT.0040G.002 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer KT.0040G.002 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98808445
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     KT.0040G.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Acer
Kompatibilität
Acer Aspire 5 (A515-41G) , Acer Aspire 6 (A615-51) , Acer Aspire V3-372T , Acer Swift 3 (SF314-54) , Acer TravelMate P2 (P236-M) , Acer TravelMate P4 (P459-G2-MG) , Acer Aspire E5-771 , Acer TravelMate P4 (P459-MG) , Acer Aspire 5 (A517-51) , Acer TravelMate B1 (B118-G2-RN)
Produktfarbe
Schwarz
Ersatz für
Acer KT.0040G.002
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
2100 mAh
Akku-/Batteriespannung
15.2 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
32 Wh
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.