Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABL SURSUM E3BLTE1 Zubehör für Autobatterie-Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABL SURSUM E3BLTE1 Zubehör für Autobatterie-Ladegerät
ABL SURSUM E3BLTE1 Zubehör für Autobatterie-Ladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98957133
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     E3BLTE1
EAN/GTIN:
     4011721182872
Suchbegriffe:
Glasklebe-Antenne
Mit diesem Zubehörpaket kann eine drahtlose Verbindung zwischen einer Controller-Wallbox vom Typ eMH2 / eMH3 oder einer externen Steuerzentrale 1V0001 / 1V0002 und einem Backend nachgerüstet werden. Nach dem Einbau sorgt das E3BLTE1 über den Mobilfunkstandard LTE für eine optimale Verbindung zu einem Backend. Das Zubehörpaket enthält neben dem LTE-USB-Stick zum Einbau einer Micro-SIM-Karte eine LTE-Glasklebeantenne.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Paketgewicht
110 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
274 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.