Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NUMINOS L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NUMINOS L
SLV NUMINOS L
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99017252
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004795
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Gehäusematerial
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Markenkompatibilität
Slowenisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
565 mm
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003625
ab € 51,80*
Zubehör
SLV
1003632
ab € 55,04*
Zubehör
SLV
1003633
ab € 55,03*
Zubehör
SLV
1003637
ab € 50,03*
Zubehör
SLV
1003649
ab € 50,15*
Zubehör
SLV
1003644
ab € 55,08*
Zubehör
SLV
1003645
ab € 55,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.