Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer 933321-855 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer 933321-855 Notebook-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 933321-855 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99018196
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     933321-855
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP ZBook 14u G5 , HP EliteBook 735 G6 , HP EliteBook 745 G6 , HP EliteBook 846 G5 , HP ZBook 14u G6 , HP EliteBook 840 G6 , HP EliteBook 745 G5 , HP EliteBook 830 G5 , HP ZBook 14u G5 , HP EliteBook 840 G5
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Akku-/Batteriespannung
25.4 V
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriekapazität
25.4 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.