Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer L32656-005 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer L32656-005 Notebook-Ersatzteil Akku
IPC-Computer L32656-005 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99025448
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     L32656-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Notebook Akkus der Hausmarke IPC-Computer sind Ersatz-Akkus höchster Qualität. Alle IPC-Computer Akkus enthalten nur die qualitativ hochwertigsten Zellen. Wir lassen diese Akkus in einer der größten Produktionsstätte für Replacement-Akkus in China fertigen. Hier wird vom Platinen-Design, über die Gehäusekonstruktion bis hin zur Produktion und Qualitätssicherung alles aus einer Hand gefertigt. Die sehr niedrigen Ausfallraten unter 1%, haben uns bewogen, diese Replacement-Akkus mit dem Markenzeichen „IPC-Computer“ zu versehen. Sie kaufen damit beste Qualität zum günstigen Preis – garantiert!
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP ProBook 450 G6 , HP ProBook 440 G6 , HP ProBook 445 G7 , HP ProBook 445 G6 , HP ZHAN 66 Pro 13 G2 , HP ProBook 455 G7 , HP ProBook 440 G7 , HP ProBook 455 G6 , HP ZHAN 66 Pro 15 G3 , HP ProBook 450 G6
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
3400 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.55 V
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriekapazität
39 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.