Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Enola S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Enola S
SLV Enola S
SLV Enola S
SLV Enola S
SLV Enola S
SLV Enola S
SLV Enola S
SLV Enola S
SLV Enola S
SLV Enola S
SLV Enola S
SLV Enola S
SLV Enola S
SLV Enola S
SLV Enola S
SLV Enola S
SLV Enola S
SLV Enola S
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99040374
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005262
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Reflektor
Produktfarbe
Chrom
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Markenkompatibilität
Slowenisch
Verpackungsdaten
Paketgewicht
11 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Gewicht
6 g
Höhe
18.5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003422
ab € 82,66*
Zubehör
SLV
1003418
ab € 101,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.