Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Fenda


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Fenda
SLV Fenda
SLV Fenda
SLV Fenda
SLV Fenda
SLV Fenda
SLV Fenda
SLV Fenda
SLV Fenda
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99040971
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004773
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
FENDA Leuchtenschirm mit 150 mm Durchmesser und 400 mm Höhe in grau.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
559 g
Design
Empfohlene Platzierung
Universal
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Grau
Material
Textil
Form
Zylinder
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beste Verwendung
Deckenleuchte, Tischleuchte
Gewicht und Abmessungen
Höhe
400 mm
Durchmesser
150 mm
Gewicht
272 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.