Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-S03111 Herst.-Nr.: EK631DE.10GR EAN/GTIN: 4049759278168 |
| |
|
| | |
| 10“ 1HE Steckdosenleiste 4 x CEE 7/3 ohne Schalter, im Aluprofil, grau
10" 1HE Steckdosenleiste im Aluminiumprofil Ausgänge 4 x CEE7/3 Ausgänge um 45° gedreht Mit erhöhtem Personenschutz gegen elektrischen Schlag Zuleitung 2,0 m schwarz, H03VV-F 3G 1,5 mm² 250 V / 16 A mit angespritzem Schutzkontakt-Winkelstecker Zertifizierungen CE, RoHS
Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 250 V | | Stromstärke (maximal) | 16 A | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 4 AC-Ausgänge | Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Unterstützte Positionierung | Drinnen | | AC-Steckertypen | CEE | | Spritzwasserschutz | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Schutzfunktion | Spritzwassergeschützt | | Anzahl der Kerne | 3 | | Kerngröße | 1.5 mm² | | Gehäusematerial | Aluminium | | Produktfarbe | Grau | Technische Details | Kabeltyp | H03VV-F | | Enthält nicht | Halogen | | Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 13,62* | € 19,09* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 13,81* | € 19,28* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 13,82* | € 19,37* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 19,45* | € 26,56* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 26,28* | € 35,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|