| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-99161549 Herst.-Nr.: EK631DE.11GR EAN/GTIN: 4049759278151 |
| |
|
| | |
| 10“ 1HE Steckdosenleiste 4 x CEE 7/3 mit Schalter,im Aluprofil, grau
10" 1HE Steckdosenleiste im Aluminiumprofil Ausgänge 4 x CEE7/3 Ausgänge um 45° gedreht Mit beleuchtetem Schalter Mit erhöhtem Personenschutz gegen elektrischen Schlag Zuleitung 2,0 m schwarz, H03VV-F 3G 1,5 mm² 250 V / 16 A mit angespritzem Schutzkontakt-Winkelstecker Zertifizierungen CE, RoHS Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 250 V | | Stromstärke (maximal) | 16 A | | Energieschutzeigenschaften | Überspannung | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 4 AC-Ausgänge | Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Unterstützte Positionierung | Drinnen | | Ein-/Ausschalter | Ja | | AC-Steckertypen | CEE | | Formfaktor Netzstecker | Abgewinkelt | | Spritzwasserschutz | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Schutzfunktion | Spritzwassergeschützt | | Anzahl der Kerne | 3 | | Kerngröße | 1.5 mm² | | Gehäusematerial | Aluminium | | Produktfarbe | Grau | Technische Details | Kabeltyp | H03VV-F | | Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |