Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook EDU C934T-C0LF 35,6 cm (14") Touchscreen HD Intel® Celeron® N5100 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Acer Chromebook EDU C934T-C0LF 35,6 cm (14") Touchscreen HD Intel® Celeron® N5100 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan
Acer Chromebook EDU C934T-C0LF 35,6 cm (14") Touchscreen HD Intel® Celeron® N5100 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan
Acer Chromebook EDU C934T-C0LF 35,6 cm (14") Touchscreen HD Intel® Celeron® N5100 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan
Acer Chromebook EDU C934T-C0LF 35,6 cm (14") Touchscreen HD Intel® Celeron® N5100 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan
Acer Chromebook EDU C934T-C0LF 35,6 cm (14") Touchscreen HD Intel® Celeron® N5100 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan
Acer Chromebook EDU C934T-C0LF 35,6 cm (14") Touchscreen HD Intel® Celeron® N5100 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan
Acer Chromebook EDU C934T-C0LF 35,6 cm (14") Touchscreen HD Intel® Celeron® N5100 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan
Acer Chromebook EDU C934T-C0LF 35,6 cm (14") Touchscreen HD Intel® Celeron® N5100 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan
Acer Chromebook EDU C934T-C0LF 35,6 cm (14") Touchscreen HD Intel® Celeron® N5100 8 GB LPDDR4x-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99169968
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.K07EG.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Chromebook
Laptop
Mit einem 35,6-cm-Antispiegelungsbildschirm (14 Zoll), einem schnellen Intel® Prozessor und einem umweltfreundlichen OceanGlass™ Touchpad. Das Acer Chromebook 314 verhilft Ihnen zu Hause oder im Klassenzimmer zu noch mehr Produktivität.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Speichermedien
Flash
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® 64
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
50 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer
11.5 h
Design
Produkttyp
Chromebook
Produktfarbe
Grau, Titan
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Titangrau
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4x-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1450 g
Breite
326.4 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
20 mm
Energie
Netzteilstärke
45 W
Software
Installiertes Betriebssystem
ChromeOS
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
HD
Panel-Typ
LCD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmdiagonale (cm)
35.6 cm
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N5100
Prozessor-Taktfrequenz
1.1 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
4 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 403,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 435,52*
€ 518,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 430,10*
€ 511,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 424,48*
€ 505,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 422,37*
€ 502,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 403,24*
€ 479,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.