Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook CP513-2H-K6CQ ARM Cortex 34,3 cm (13.5") Touchscreen Quad HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Acer Chromebook CP513-2H-K6CQ ARM Cortex 34,3 cm (13.5") Touchscreen Quad HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan
Acer Chromebook CP513-2H-K6CQ ARM Cortex 34,3 cm (13.5") Touchscreen Quad HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan
Acer Chromebook CP513-2H-K6CQ ARM Cortex 34,3 cm (13.5") Touchscreen Quad HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan
Acer Chromebook CP513-2H-K6CQ ARM Cortex 34,3 cm (13.5") Touchscreen Quad HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan
Acer Chromebook CP513-2H-K6CQ ARM Cortex 34,3 cm (13.5") Touchscreen Quad HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan
Acer Chromebook CP513-2H-K6CQ ARM Cortex 34,3 cm (13.5") Touchscreen Quad HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan
Acer Chromebook CP513-2H-K6CQ ARM Cortex 34,3 cm (13.5") Touchscreen Quad HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan
Acer Chromebook CP513-2H-K6CQ ARM Cortex 34,3 cm (13.5") Touchscreen Quad HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan
Acer Chromebook CP513-2H-K6CQ ARM Cortex 34,3 cm (13.5") Touchscreen Quad HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB Flash Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Grau, Titan
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99170014
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.K0LEG.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Produktivität sah noch nie so gut aus. Mit den Aluminiumabdeckungen der Ober- und Unterseite und dem MediaTek Kompanio 1380-Prozessor, bietet das 2-in-1 Acer Chromebook Spin 513 nicht nur ein hochwertiges Design, sondern lässt sich auch überall mit hinnehmen.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
ARM Mali-G57 MC5
Hersteller der eingebauten GPU
ARM
On-Board-Grafikadapterfamilie
ARM Mali
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
Flash
Flash-Speicher
128 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
36 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
2
Akku-/Batteriebetriebsdauer
11 h
Design
Produkttyp
Chromebook
Produktfarbe
Grau, Titan
Formfaktor
Convertible (Ordner)
Name der Farbe
Titangrau
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4x-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1280 g
Breite
300 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
16.3 mm
Energie
Netzteilstärke
45 W
Software
Installiertes Betriebssystem
ChromeOS
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Leistungen
Motherboard Chipsatz
MediaTek SoC
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
13.5 "
Display-Auflösung
2256 x 1504 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
LCD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
3:2
Bildschirmdiagonale (cm)
34.3 cm
Prozessor
Prozessorfamilie
ARM Cortex
Prozessorhersteller
ARM
Prozessor-Taktfrequenz
3 GHz
Co-Prozessor-Architektur
ARM Cortex-A55
Anzahl Prozessorkerne
4
Anzahl Co-Prozessorkerne
4
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 587,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 658,51*
€ 783,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 651,48*
€ 775,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 646,95*
€ 769,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 634,09*
€ 754,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 587,76*
€ 699,43
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,96*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,77*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,23*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,75*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,44*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,97*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,98*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,57*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,59*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,03*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 163,13*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,39*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 76,03*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,29*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 125,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.