Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antec P10C Midi Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antec P10C Midi Tower
Antec P10C Midi Tower
Antec P10C Midi Tower
Antec P10C Midi Tower
Antec P10C Midi Tower
Antec P10C Midi Tower
Antec P10C Midi Tower
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99178475
Hersteller:
     Antec
Herst.-Nr.:
     0-761345-80102-7
EAN/GTIN:
     761345801027
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, ITX, Mini-ATX
Anzahl der 3,5
3
Anzahl der 5,25
1
Material
Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Anti-Staubfilter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
175 mm
Max Grafikkarten-Länge
405 mm
Maximum PSU Länge
205 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
477 mm
Höhe
486 mm
Gewicht
7700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm, 2x 140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5,5.25 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.