Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp PN-L652B 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp PN-L652B 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel LCD Schwarz
Sharp PN-L652B 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel LCD Schwarz
Sharp PN-L652B 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel LCD Schwarz
Sharp PN-L652B 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel LCD Schwarz
Sharp PN-L652B 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel LCD Schwarz
Sharp PN-L652B 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel LCD Schwarz
Sharp PN-L652B 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel LCD Schwarz
Sharp PN-L652B 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel LCD Schwarz
Sharp PN-L652B 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99185121
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     60005557
EAN/GTIN:
     4974019218403
Suchbegriffe:
Sharp-NEC Monitore (Alle)
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1488.4 mm
Tiefe
85.5 mm
Höhe
896.6 mm
Gewicht
36500 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Full-Array
Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
350 cd/m²
Kontrastverhältnis
4000:1
Touchscreen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Lautsprecherleistung
20 W
Energie
Stromverbrauch (max.)
330 W
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.391,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.603,69*
€ 3.098,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.586,59*
€ 3.078,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.498,29*
€ 2.972,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.442,92*
€ 2.907,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.391,16*
€ 2.845,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.