Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia PTC330UV2 8 MP Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVerMedia PTC330UV2 8 MP Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
AVerMedia PTC330UV2 8 MP Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
AVerMedia PTC330UV2 8 MP Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99194275
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61S9320000AC
EAN/GTIN:
     4719552126743
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Alarmkamera
Farbkamera
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
RS-232 port
1
RS-422-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Streaming Kapazität
Ja
Netzwerk-Streaming
Ja
Multi-Stream-fähig
2
Bitratenkontrolle
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Bereich der Bitrate
512 - 32 Kbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6, IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, DHCP, RTP / RTCP, RTSP, RTMP, VISCA over IP
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Decke/Wand
Neigungswinkelbereich
-30 - 90 °
Schwenkbereich
-170 - 170 °
LED-Anzeigen
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Leistungen
Auto-Suche
Ja
Tracking-Modi
Präsentator-Modus, Zonen-Modus
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
2000 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Kamera
Megapixel (ca.)
8 MP
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Sensor-Typ
Exmor
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
30 x
Digitaler Zoom
12 x
Brennweitenbereich
4.3 - 129 mm
Sichtfeld (Weitwinkel)
72.9 °
Sichtfeld (Tele)
2.64 °
Horizontales Blickfeld
65.1 °
Horizontales Sichtfeld (breit)
2.34 °
Brennweitenbereich (normaler Modus)
4.3 - 129 mm
Vertikales Sichtfeld (Weitwinkel)
38.4 °
Vertikales Sichtfeld (Tele)
1.36 °
Mindestbeleuchtung
0.5 Lux
Rauschverhältnis (SNR)
50 dB
Flip
Ja
Blendenbereich (F-F)
1,6 - 4,7
Weißabgleich
ATW, Auto, Manuell, Einfaches Drücken
Belichtungstyp
Auto, Manuell, Blendenautomatik AE
Autofokus (AF)-Modi
Auto, Manuell
Naheinstellgrenze
0.01 m
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Anzahl an Kameravoreinstellungen
10
Verstärkungssteuerungstyp
Auto/Manuell
PTZ Kontrolle
Ja
Mindest-Arbeitsabstand (breit)
0.01 mm
Maximaler Arbeitsabstand (Tele)
1.2 mm
3D (Geräuschunterdrückung)
Ja
Fotofunktion
Ja
Audio
Geräuschunterdrückung
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Audio-Codec
AAC-LC, PCM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 95 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100-240 V
DC input Spannung
12 V
Eingangsstrom
5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19 W
Lieferumfang
Netzteil enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Schrauben enthalten
Ja
Montageset
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Video
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
HD-Typ
4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2160p
Unterstützte Videoformate
M-JPEG, YUY2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Weitere Suchbegriffe: Überwachungskamera, farbkamera
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.446,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.645,53*
€ 3.148,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.624,24*
€ 3.122,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.527,23*
€ 3.007,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.475,21*
€ 2.945,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.446,44*
€ 2.911,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.