Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siteco Silica 21 Deckenbeleuchtung LED 32 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte 840, DALI 51MX12DB45W
LED-Einbauleuchte 840, DALI 51MX12DB45W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99238205
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51MX12DB45W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rechteck
Befestigungstyp
vertieft
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
32 W
Gesamtleistung
32 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
5400 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
1528 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
3800 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,69*
€ 435,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,54*
€ 431,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,05*
€ 410,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,91*
€ 402,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,53*
€ 363,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.