Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CE58477 Herst.-Nr.: STKL2000405 EAN/GTIN: 763649172889 |
| |
|
| | |
| Die externe The Mandalorian ™ Special Edition FireCuda-Festplatte 2 TB Schützen Sie mit der offiziell lizenzierten The Mandalorian-Festplatte das, was Ihnen wichtig ist. Mit blauer LED-Beleuchtung und einem Design im Stile des unbeugsamen Helden Din Djarin ist diese externe Special Edition FireCuda-Festplatte ein echtes Sammlerstück. Und dank ihrer großen Kapazität bietet sie auch jede Menge Platz für Medien, Dateien und Spiele.
Das ultimative Sammlerstück Diese von The Mandalorian inspirierte externe Festplatte erweitert Ihre Sammlung, Workstation oder Gefechtsstation um Tugend und Rechtschaffenheit.
Ehrenhaftes Design Der Look dieser externen FireCuda-Festplatte für Sammler unterstreicht den unbeugsamen Willen des Mandalorianers.
Mandalorianische Aura Integrierte LED-Beleuchtung in ikonischem Blau. Die RGB LED-Beleuchtung lässt sich vollständig konfigurieren – damit Ihre Gaming-Galaxie in allen Farben erstrahlt.
Platz für jede Menge Beute Auf bis zu 2 TB Kapazität können Sie alle Ihre Medien, Dateien und Spiele speichern.
Wir halten Ihnen den Rücken frei! Sollte wirklich einmal das Unerwartete eintreten, wie etwa ein Wasserschaden oder eine Naturkatastrophe, sind Sie durch die Rescue-Dienste vor Datenverlust und entstehenden Kosten abgesichert. Weitere Informationen: Festplatte | HDD Größe | 2.5 " | | HDD Kapazität | 2000 GB | | Dateiformat System | exFAT | Energie | Bus-betrieben | USB | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Anschlusstyp | USB Type-A / Micro-USB B | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Technische Details | Palettenhöhe netto | 858 mm | | Pallettenlänge netto | 1017 mm | | Pallettenbreite netto | 1208 mm | | Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717050 | | Breite des Versandkartons | 139 mm | | Höhe des Versandkartons | 194 mm | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 167 g | | Breite | 80 mm | | Tiefe | 14.5 mm | | Höhe | 122.5 mm | Merkmale | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Type-A to Micro USB-B | | Benutzerhandbuch | Ja | | Verpackungsbreite | 137.5 mm | | Verpackungstiefe | 39 mm | | Verpackungshöhe | 186.5 mm | | Paketgewicht | 270 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, Network Hard Drives, Netzwerk-Festplatte, Netzwerk-Festplatten, Netzwerkspeicher, Storage Center, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, external hdd 2tb, network hard drives, 2 tb netzwerkspeicher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 87,70* | € 113,58* | | | | | | | 32 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 88,90* | € 115,08* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 90,89* | € 116,92* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 91,00* | € 117,22* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 106,84* | € 137,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|