Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Signage Solutions E-Line Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") ADS 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Signage Solutions E-Line Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") ADS 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0
Philips Signage Solutions E-Line Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") ADS 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99268667
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     65BDL3052E/00
EAN/GTIN:
     8712581785284
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
Das Philips E-Line Touch-Display maximiert die Interaktion und fördert die Zusammenarbeit mit bis zu 20 Kontaktpunkten. Mit Android und einem gehärteten, blendfreien Glas ist er für den täglichen Gebrauch im Klassenzimmer geeignet.

Bedienung, Überwachung und Verwaltung mit CMND & Control
Bedienen Sie Ihr Monitornetzwerk über eine lokale Verbindung (LAN). Mit CMND & Control führen Sie wichtige Funktionen wie das Steuern der Eingänge und die Überwachung des Monitorstatus aus. Egal, ob Sie für einen oder 100 Bildschirme verantwortlich sind.

OPS-Steckplatz ermöglicht die Integration von PCs ohne Verkabelung
Integrieren Sie einen voll leistungsfähigen PC oder ein Android-betriebenes CRD50-Modul direkt in Ihren professionellen Monitor von Philips. Der OPS-Steckplatz enthält alle Verbindungen, die Sie für Ihre Steckplatz-Lösung benötigen, einschließlich einer Stromversorgung.

Android: Führen Sie Ihre eigene App aus, oder wählen Sie Ihre bevorzugte App
Mit dem weltweit fortschrittlichsten Betriebssystem Android können Sie Ihre eigene App direkt auf dem Monitor speichern. Wählen Sie alternativ aus der großen Bibliothek von Android-Apps eine Apps aus, und geben Sie ihre Inhalte direkt wieder. Dank der integrierten Planungsfunktion können Sie Ihre Apps und Inhalte je nach Tageszeit und Kundenstamm abstimmen. Die automatische Ausrichtung gibt Ihre Inhalte mit einer einfachen Drehung des Monitors im Hoch- oder Querformat wieder.

Multitouch-Technologie mit 20 Kontaktpunkten
Schaffen Sie ein unvergessliches interaktives Erlebnis mit bis zu 20 Kontaktpunkten gleichzeitig. Dieses Display eignet sich perfekt für Zusammenarbeit und Wettbewerbsanwendungen und ermöglicht Ihrem Publikum Zugang zu beliebigen Inhalten – ideal für Bildungseinrichtungen, öffentliche Einrichtungen, Unternehmen, Gaststätten und Einzelhandel. Das Bedienfeld ist HID-kompatibel und bietet eine Plug & Play-Funktion.

Integrierter Whiteboard-Modus
Inspirieren Sie mit dem Whiteboard-Modus flexible Zusammenarbeit. Aktivieren Sie einfach diese Funktion, um Ihr Display in eine leere Leinwand zu verwandeln, auf die von mehreren Benutzern per Hand oder mit speziellen Markern gezeichnet werden kann. Alles, was auf dem Bildschirm angezeigt wird, kann erfasst werden für schnelles Drucken oder zur Dateifreigabe.

Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
Bildschirmtechnologie
ADS
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
ADS
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Multi-Touch
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.372 x 0.372 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
163.9 cm
Wiederholfrequenz
60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DVI, HDMI, IR-Sensor, RS-232, USB Typ-A auf USB Typ-B
Gewicht und Abmessungen
Breite
1494.3 mm
Tiefe
99.5 mm
Höhe
883.2 mm
Gewicht
43150 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
52700 g
Leistungen
Zweck
Universal
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
18
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Open Pluggable Specification (OPS)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Über das Netzwerk steuerbar
RS232/RJ-45
Glasschutz
Ja
Akkutyp Fernbedienung
AAA
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Tastatursteuerung:
Lockable
Signaldurchschleifung:
RS232, IR Loop through
Blendenbreite (L/T, R/B)
17.8 mm(T/R/L)/31.7 mm(B)
Produktgewicht
95.13 Pfund
Gerätetiefe (Zoll)
3.92 "
Gerätehöhe (Zoll)
34.77 "
Gerätebreite (Zoll)
58.83 "
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
FCC, Class A CB EAC EMF ETL
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
155 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
376 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
30 W
Computersystem
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
ARM
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Speicherkapazität
3 GB
Eingebautes Grafikkartenmodell
ARM Mali-G51
Interne Speicherkapazität
16 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 8.0
Unterstützte Videoformate
H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9
Unterstützte Audioformate
AAC, AAC HE
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PNG
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
DVI Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
3
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
8
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-232C
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,400 x 400 mm
Blendfreier Bildschirm
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 792,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,13*
€ 1.024,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,69*
€ 988,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,61*
€ 962,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,17*
€ 942,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.