Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 75BDL3652T/00 Signage-Display 190,5 cm (75") IPS 420 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Android 9.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 75BDL3652T/00 Signage-Display 190,5 cm (75") IPS 420 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Android 9.0
Philips 75BDL3652T/00 Signage-Display 190,5 cm (75") IPS 420 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Android 9.0
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99268668
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     75BDL3652T/00
EAN/GTIN:
     8712581781965
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
Bildschirmtechnologie
IPS
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
420 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Touchscreen
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
9 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
500000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.4296 x 0.4296 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
189.3 cm
Wiederholfrequenz
60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DVI, HDMI, IR-Sensor, USB Type-A to Micro USB-B
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1715.5 mm
Display Tiefe
80.8 mm
Display Höhe
993.7 mm
Displaygewicht
53000 g
Leistungen
Anzahl OSD-Sprachen
18
Menüsprachen
Arabisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
190 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
40 W
Computersystem
Speicherkapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 9.0
Unterstützte Videoformate
ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV
Unterstützte Audioformate
M4A, MP3, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, JPG, PNG
Design
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,600 x 400 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
OPS-Modulslot
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.110,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.270,97*
€ 2.702,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.258,78*
€ 2.687,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.193,59*
€ 2.610,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.150,70*
€ 2.559,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.110,19*
€ 2.511,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.