Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunner Raptor 3D Campingstuhl 4 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brunner Raptor 3D Campingstuhl 4 Bein(e) Schwarz
Brunner Raptor 3D Campingstuhl 4 Bein(e) Schwarz
Brunner Raptor 3D Campingstuhl 4 Bein(e) Schwarz
Brunner Raptor 3D Campingstuhl 4 Bein(e) Schwarz
Brunner Raptor 3D Campingstuhl 4 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99269980
Hersteller:
     Brunner
Herst.-Nr.:
     0404034N.C03
EAN/GTIN:
     8022068066110
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Faltstuhl
faltstuhl
omfortabel und modern: der neue Raptor 3D mit gepolstertem Bezug ist atmungsaktiv und schnelltrocknend. Durch die Verwendung des klassischen Raptor-Gerüstes aus pulverlackiertem Stahl bleibt die hervorragende Stabiltät des Stuhles unverändert erhalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4600 g
Breite
510 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
900 mm
Zusammengeklappte Breite
160 mm
Länge, zugeklappt
160 mm
Zusammengeklappte Höhe
940 mm
Merkmale
Typ
Campingstuhl
Höchstgewichtskapazität
110 kg
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester, Stahl
Fußmaterial
Stahl
Faltbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,384*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,725*
€ 155,563
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,845*
€ 153,326
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,08*
€ 122,665
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,86*
€ 118,833
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,784*
€ 108,033
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,354*
€ 103,951
pro Stück
ab 12 Stück
€ 76,87*
€ 91,475
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,36*
€ 74,208
pro Stück
ab 40 Stück
€ 51,964*
€ 61,837
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,384*
€ 54,007
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.