Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DUR194 28 cm Akku Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DUR194 28 cm Akku Schwarz, Grün
Makita DUR194 28 cm Akku Schwarz, Grün
Makita DUR194 28 cm Akku Schwarz, Grün
Makita DUR194 28 cm Akku Schwarz, Grün
Makita DUR194 28 cm Akku Schwarz, Grün
Makita DUR194 28 cm Akku Schwarz, Grün
Makita DUR194 28 cm Akku Schwarz, Grün
Makita DUR194 28 cm Akku Schwarz, Grün
Makita DUR194 28 cm Akku Schwarz, Grün
Makita DUR194 28 cm Akku Schwarz, Grün
Makita DUR194 28 cm Akku Schwarz, Grün
Makita DUR194 28 cm Akku Schwarz, Grün
Makita DUR194 28 cm Akku Schwarz, Grün
Makita DUR194 28 cm Akku Schwarz, Grün
Makita DUR194 28 cm Akku Schwarz, Grün
Makita DUR194 28 cm Akku Schwarz, Grün
Makita DUR194 28 cm Akku Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99278561
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DUR194ZX3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
akku-rasentrimmer makita
Leichte und handliche Akku-Sense für Ausputzarbeiten rund um Beeteinfassungen, Zäune und andere Objekte
Mit zweistufiger Drehzahleinstellung und starrem Rundhandgriff. Kombischutzhaube: Für Metallmesser, Fadenkopf und Kunststoff-Messerkopf geeignet. Zur Montage eines Metallmessers ist das Zubehör-Set (Bestellnr. 191W97-9) notwendig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Breite
288 mm
Tiefe
236 mm
Länge (mm)
1630 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Austauschbare Batterie
Ja
Merkmale
Typ
Rasentrimmer
Schnittdurchmesser (max.)
280 mm
Kopftyp
Klinge & Nylonschnur
Griffart
D-Schlaufengriff
Drahtlos
Ja
Zweiter Griff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Schallleistungspegel
88.6 dB
Schallleistungspegel Unsicherheit
1.5 dB
Schalldruckpegel
75.8 dB
Schalldruckpegel, unsicher
1.5 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Weitere Suchbegriffe: akku rasentrimmer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,16*
€ 188,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,56*
€ 186,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,45*
€ 176,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.