Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita UC011GZ Motorsäge Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita UC011GZ Motorsäge Schwarz, Blau
Makita UC011GZ Motorsäge Schwarz, Blau
Makita UC011GZ Motorsäge Schwarz, Blau
Makita UC011GZ Motorsäge Schwarz, Blau
Makita UC011GZ Motorsäge Schwarz, Blau
Makita UC011GZ Motorsäge Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99278565
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     UC011GZ
EAN/GTIN:
     0088381762786
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
akku-kettensäge makita
akku-kettensäge
Weitere Informationen:
Merkmale
Kettengeschwindigkeit
24.7 m/s
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Kettenbremse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
233 mm
Höhe
274 mm
Länge (mm)
795 mm
Geräuschemissionen
Vibrationsemission
4.4 m/s²
Schalldruckpegel
91 dB
Schallleistungspegel
102 dB
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Energie
Energiequelle
Akku
Motorleistung
2.2 hp
Akku-/Batteriespannung
40 V
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,55*
€ 473,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,41*
€ 463,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,90*
€ 441,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,57*
€ 435,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,73*
€ 423,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.