Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita UC015GZ Motorsäge Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita UC015GZ Motorsäge Schwarz, Blau
Makita UC015GZ Motorsäge Schwarz, Blau
Makita UC015GZ Motorsäge Schwarz, Blau
Makita UC015GZ Motorsäge Schwarz, Blau
Makita UC015GZ Motorsäge Schwarz, Blau
Makita UC015GZ Motorsäge Schwarz, Blau
Makita UC015GZ Motorsäge Schwarz, Blau
Makita UC015GZ Motorsäge Schwarz, Blau
Makita UC015GZ Motorsäge Schwarz, Blau
Makita UC015GZ Motorsäge Schwarz, Blau
Makita UC015GZ Motorsäge Schwarz, Blau
Makita UC015GZ Motorsäge Schwarz, Blau
Makita UC015GZ Motorsäge Schwarz, Blau
Makita UC015GZ Motorsäge Schwarz, Blau
Makita UC015GZ Motorsäge Schwarz, Blau
Makita UC015GZ Motorsäge Schwarz, Blau
Makita UC015GZ Motorsäge Schwarz, Blau
Makita UC015GZ Motorsäge Schwarz, Blau
Makita UC015GZ Motorsäge Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99278630
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     UC015GZ
EAN/GTIN:
     0088381763035
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
akku-kettensäge makita
akku-kettensäge
Weitere Informationen:
Merkmale
Motortyp
Bürstenlos
Kettenlasche Länge
35 mm
Kettenlasche Abstand
1.1 mm
Kettengeschwindigkeit
25.5 m/s
Kettenhöchstpunkt
0.325/0.43 "
Antriebsverbindung Dicke
59 mm
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Öltankkapazität
0.26 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
234 mm
Höhe
275 mm
Länge (mm)
445 mm
Gewicht
4500 g
Lieferumfang
Kettenschiene enthalten
Ja
Kettensägenöl
Ja
Kettenabdeckung enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Geräuschemissionen
Vibrationsemission
5 m/s²
Schalldruckpegel
102 dB
Schallleistungspegel
91 dB
Standardabweichung
3 dB
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
40 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Austauschbare Batterie
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 340,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,19*
€ 471,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,58*
€ 463,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 382,75*
€ 455,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,37*
€ 426,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,58*
€ 413,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,95*
€ 405,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.