Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siteco Silica 21 Deckenbeleuchtung LED 15,2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbauleuchte 840, DALI 51MX20DA42W
LED-Anbauleuchte 840, DALI 51MX20DA42W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99292430
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51MX20DA42W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Befestigungstyp
vertieft
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
15.2 W
Gesamtleistung
15.2 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2400 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
1204 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
2500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,51*
€ 332,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,98*
€ 327,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,19*
€ 314,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,40*
€ 307,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,42*
€ 270,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.