Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 22AV2204A/00 Fernbedienung TV Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 22AV2204A/00 Fernbedienung TV Drucktasten
Philips 22AV2204A/00 Fernbedienung TV Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99297882
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     22AV2204A/00
EAN/GTIN:
     8718863031674
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universal-fernbedienungen philips
universal fernbedienungen
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
43830 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Design
Fernbedienung Nutzung
TV
Markenkompatibilität
Philips
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
23 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,72*
€ 43,6968
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,52*
€ 42,2688
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,50*
€ 37,485
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.