Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edifier MR4-WHITE Lautsprecher Weiß Kabelgebunden 21 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edifier MR4-WHITE Lautsprecher Weiß Kabelgebunden 21 W
Edifier MR4-WHITE Lautsprecher Weiß Kabelgebunden 21 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99356529
Hersteller:
     Edifier
Herst.-Nr.:
     MR4-WHITE
EAN/GTIN:
     6923520269105
Suchbegriffe:
Kompaktlautsprecher
Regal-Lautsprecher
Regallautsprecher
kompaktlautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
21 W
Lautsprecher RMS-Leistung
42 W
Frequenzbereich
60 - 20000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
85 dB
THD, totalklirren
0.2 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
6,35 mm (1/4-Zoll) Eingang
2
Audio-RCA-Eingänge
2
AUX-Eingang
Ja
Lautsprecher
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
in-Wand/in-Decke, Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
2
Lautsprechergehäuse
Geschlossen
Lautsprecherposition
Vorderseite
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
2.45 mm
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
9.8 mm
Verstaerker
Verstärkerklasse
D
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Studio
Gehäusematerial
MDF-Platten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.